※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12002 内研用極小系  電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ) 10957177 12002 内研用極小系  電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ) 10957177

内研用極小系 電着ダイヤモンドバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10957177 品番 12002
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
先端径(Φmm)0.2 全長(mm)40 粒度#1000 最高回転数(min-1[r.p.m])92000 トラスコ品番297-8083 軸径(Φmm)3 質量(g)9 砥粒ダイヤモンド
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10957213
2022-06-07
用途:
ガラスに穴をあける
その他業種

ガラスのパーツに穴を開けましたが使いやすくかったです。ダイヤモンドが消耗し一本使い切りましたが、持ちも良かったので追加購入しました。

対象商品:
10957195
2012-04-18
用途:
金型などの修理。だれた部分の形状をなおすのに使用。微細な穴の内バリなど
サンフラッグ株式会社 様

商品は、問題なく使用できる。φ0.3以上のものは価格も十分安いと思います。
φ0.1がもうちょっと安くなればなと思います。
不満点は、表示のシールに先端のサイズを表示してほしいのと、ケースのふたと本体側にまたがってシールをはらないでほしいことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする