※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
内研用極小系電着CBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10957265
品番
12011
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
全長(mm)
40
粒度
#1000
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
92000
トラスコ品番
297-8172
軸径(Φmm)
3
質量(g)
9
砥粒
CBN