※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12017 内研用極小系電着CBNバー NSK(ナカニシ) 10957317 12017 内研用極小系電着CBNバー NSK(ナカニシ) 10957317

内研用極小系電着CBNバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10957317 品番 12017
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
全長(mm)38 粒度#270 最高回転数(min-1[r.p.m])80000 トラスコ品番297-8229 軸径(Φmm)3 質量(g)8 砥粒CBN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする