NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
NSK(ナカニシ)の カップブラシ
超精密エアグラインダー用カップ砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
10957572
品番
64836
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。
粒度
46
トラスコ品番
293-2725
硬さ
ハード(砥石)
質量(g)
15
砥粒
A
許容回転速度(min
-1
)
最高/23000