※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 内装工事関連
ヤマグチの その他左官・塗装用具
ボードヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10958297
品番
BD350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
350
幅(mm)
36
厚さ(mm)
6
形状
平
目の粗さ
鬼目・大荒目
用途
石膏ボード、ストレート、木材、樹脂、馬蹄などの切除加工