マジックインキ ホワイト

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10959146 品番 M700W
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。
臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。
直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
インク色 線の太さ細字 トラスコ品番837-1105 タイプシングル 線幅(mm)1.2 インク油性顔料インキ 入数1本 商品タイプ使い切り本体
注意
※インキの補充は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10959137
2026-01-22
用途:
洋服や靴への名前書き
製造業

黒っぽいものへの名入れに大変困ってましたが、期待通りの太さと濃さ満足です。

2025-08-23
用途:
ステンドグラスの線描き
ステンドグラス工房ヴィトリエ 様

書く瞬間だけキャップを外すというような、繊細な使い方をする必要がありますが、それさえ守れば最後まできれいに使えます。書くときは、出来るだけペンを立てると、きれいにインクが出ます。

1人が参考にしています
2025-01-09
用途:
ホワイトレター用
サービス業

タイヤのホワイトレター用に購入、綺麗に拭いてからの施術が良いと思います!

2024-09-04
用途:
車の修理に。
自動車・二輪車・自転車関連業

プロペラシャフト交換時のマーキングに使用。しっかり書けます!

対象商品:
10959137
2024-05-24
用途:
飲食店のキープボトルの名前書き
ろばた家 様 (飲食業)

スラスラとむら無く書けて液垂れもなく
いつも使ってます

対象商品:
10959137
2023-05-01
用途:
製品に工番を記入しています。

極細タイプと普通タイプを使い分けしています。
いろいろな商品を試してきましたが、マジックインキホワイトに落ち着きました。
これからも使用します。

対象商品:
10959146
2022-11-26
用途:
自動車整備
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

バッテリーの使用開始日など、ちょっとしたマーキング等に使用しています。いつでも手軽に書け使いやすく助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
10959155
2021-03-01
用途:
黒地のアダプターにネーム入れ
農・林・水産業

最近は電源アダプターが主流になってきているのか、周りにアダプターがゴロゴロ、何が何だか分からなくなってしまうので、このマジックを使ってネーム入れ、きれいにかけて満足です。すぐに仕分けができるので便利便利、最初にインクを出すのが少し気を使う程度でインクのポタ落ちも今のところありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする