MH32100 カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルト 10960826

カラータッチ (メタリック、パール)

(39件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(20mL)シルバーマイカM主な使用車種アレエックス・ウィッシュ・カルディナ・MR-S・イスト・ヴィッツ・カローラ・スパシオ・ランクス・シエンタ・セリカ・フィールダー・ファンカーゴ・プラッツ適合カラーNo1E7注文コード10960826品番MH32100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料シルバーマイカM適合カラーNo1E7メーカートヨタ主な使用車種アレエックス・ウィッシュ・カルディナ・MR-S・イスト・ヴィッツ・カローラ・スパシオ・ランクス・シエンタ・セリカ・フィールダー・ファンカーゴ・プラッツ適合塗料MH409危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL代表車種ヴィッツ・カローラ危険物の性状非水溶性
注意
※自動車メーカーの純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより正確に色が合わない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 車のタッチアップ

使う予定はないが、近所のホムセンには無さそうだったので、いざという時のために買っておいた。使うことが来ないのがいい商品

対象商品 : 10960887
2023-09-07
用途: クルマのキズとか錆びたヶ所の補修
関測量土木測量管理サービス業

色が合うのでなかなか良いです 乾きも早くてなかなかのモノですよ。

対象商品 : 10962341
2023-06-19
用途: 車 キズ タッチアップ
キタダ電気工事建設業・工事業

純正カラーのため、タッチアップした跡も目立たず満足しています。

対象商品 : 65962968
2023-05-24
用途: 車飛び石あと補修
中野電気工事電気・ガス・熱供給・水道業

付属の刷毛でタッチアップすると盛り上がるので、つまようじ等で
施工。

対象商品 : 10961176
2023-05-27
用途: 自動車の塗装の補修

車に少しついた傷を治すのに便利です。価格も安いのでまた購入したいと思います。

対象商品 : 65961114
2022-11-16
用途: 補修

補修用に購入。種類も多く色選定も可能で小さいキズの補修にはちょうど良いサイズです。

対象商品 : 10961797
2022-08-29
用途: 外装修理

ホンダ海外向けの色番でNHA65P(パールコンコースブラック)の代替に使用しました。純正色よりもワンテンポほど、トーンが暗いようですが、経年劣化している塗装面のキズ補修にはちょうどよくクリア(スプレー)とコンパウンドで仕上げると通常使用には問題ないレベルかとに思います。

対象商品 : 65961595
2022-02-09
用途: 車のドア塗装補修に
サービス業

ドアを開けたときに縁をぶつけたときの1mm角くらいの塗装欠けにさび止めを兼ねた補修として簡単に使用出来る商品です。
タッチペンなので、よく振って、塗るというより点付けする感じで使います。
平面部分には不向きで、逆に目立ってしまう可能性が大きいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする