※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC0808D28A90 ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス 10964475 MC0808D28A90 ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス 10964475 MC0808D28A90 ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス 10964475

ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10964475 品番 MC0808D28A90
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。

寸法L(mm)64 刃数4 切刃形状3枚刃 トラスコ品番354-6993 寸法H(mm)1.6 寸法d(mm)8 寸法D(mm)8 寸法I(mm)28 寸法a(°)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:191

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする