CC-12.00 ピンゲージバラ TC 材質SUJ-2 10966907

ピンゲージバラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(mm)12.00 注文コード10966907 品番CC-12.00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など100種類から選べます 他の種類を見る

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(mm)12.00 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3 用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 材質SUJ-2 精度(μm)±1.5 硬度HRC58

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10966907 CC-12.00 49322674 M-12.00 ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ 1本 599 税込659 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする