※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンゲージバラ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10969917 品番 CC-15.01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

用途
穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用。
呼び径(mm)15.01 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3 材質SUJ-2 精度(μm)±1.5 硬度HRC58

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10969901
2017-03-29
用途:
現場での通り検査に使用
製造業

ノーブランドですが寸法も問題なく使えケース付きがうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする