電動彫刻器 エングレーバー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10979692 品番290
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,224 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽量コンパクトだから精密な彫刻作業が思いのまま
握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減
9段階の削り深さが選べる調節機能付き

電源(V)100(50/60Hz) 質量(g)300 コード長さ(m)1.5 付属品文字(アルファベット大文字)/数字テンプレート トラスコ品番407-4459 消費電力(W)7 ストローク数(spm)6000/7200 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)39×155 アズワン品番65-1947-47

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10979692
2017-01-12
用途:
治具の刻印
製造業

他の機種を使用したことが無いですが、問題なく刻印出来ました。
価格も手ごろで良かったです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする