3030 長袖ハイネックTシャツ ノーブランド 10979997

3030 長袖ハイネックTシャツ ノーブランド 10979997
3030 長袖ハイネックTシャツ ノーブランド 10979997

長袖ハイネックTシャツ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ3L
グレー
内容量1枚注文コード10979997品番3030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

鹿の子素材で、サラッと着やすいTシャツです。
ハイネックで首もとから吹き込む寒さを防ぎます。
形状安定性がよく、洗濯による色落ちや縮みがほとんどありません。
速乾性に優れ、さわやかな着心地が味わえます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グレーサイズ3L種別長袖Tシャツ胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)59着丈(cm)79生地カノコポケット付き名入れ袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10979927
2017-04-17
用途: 作業着のアンダーウエアとして

生地と縫製がこの価格としてはしっかりしています。
半袖までのこの時期に丁度いいです。

対象商品 : 10980051
2014-02-14
用途: 仕事の時に

安くていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする