長袖ハイネックTシャツ

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10980173 品番 3030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

鹿の子素材で、サラッと着やすいTシャツです。
ハイネックで首もとから吹き込む寒さを防ぎます。
形状安定性がよく、洗濯による色落ちや縮みがほとんどありません。
速乾性に優れ、さわやかな着心地が味わえます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズL 種別長袖Tシャツ 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)75 生地カノコ ポケット付き 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10979927
2017-04-17
用途:
作業着のアンダーウエアとして

生地と縫製がこの価格としてはしっかりしています。
半袖までのこの時期に丁度いいです。

対象商品:
10980051
2014-02-14
用途:
仕事の時に

安くていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする