※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ZTEC
ZTECの 電動工具 本体
ZTECの 研磨(電動)
ZTECの グラインダー
バリキラー コーナーポリッシャー 100A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10980907
品番
ZOSRS-100A
参考基準価格(税別)
¥470,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
仕上面が均一で光沢がでます。
精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし)
音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。
主軸回転数(min
-1
[r.p.m])
3275(60Hz)
電源(AC V)
100
消費電力(W)
150
使用砥石
Φ100×13t×16
使用可能材質
鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等
仕様
スライド式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×276×280
質量(kg)
30