ZTEC
ZTECの 手研磨
ZTECの 砥石
ZTECの セラミック砥石
バリキラー アルミステックソフト 5点セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
10981451
品番
ZAL-12S
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
(ブロック部分)幅12×高さ6×長さ50
(柄の部分含め)全長約170
粒度
#46・80・120・220・320
全長(mm)
170
幅(mm)
12
高さ(mm)
6