- セーフティインソール踏み抜き防止用 モリト 10981677 - セーフティインソール踏み抜き防止用 モリト 10981677 - セーフティインソール踏み抜き防止用 モリト 10981677

セーフティインソール踏み抜き防止用

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 10981677 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。
さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。
かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。
表面生地には抗菌加工を施してあります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)25.5 材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板 機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工 材質(表面)ポリエステル 踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
ワンサイズ小さいのがおすすめ
有限会社エー・ワイ環境開発 様 (サービス業)

そのまま中に居れると甲が高い方は痛く、なります。
既存の中敷を外して入れると良いです。

1人が参考にしています
2025-05-26
用途:
草刈り作業
その他業種

草刈り作業で不整地に入ることも有りましたが、これを使ってからは安心しては入れるようになりました。

対象商品:
10981661
2024-08-25
用途:
防災用に
BAR MAP 様 (飲食業)

災害時の足を守るものとして、靴を持ち運ぶより軽量で場所をとらないコチラを購入。
防災グッズの中に入れてます。
家族全員分を揃えましたが、男性の肩幅が基準なのか、25のスニーカーに対して24.5の商品だと、入れるのにキツイ。
女性なら、スニーカーの1センチ小さ目が良いかもしれません。

6人が参考にしています
対象商品:
41242914
2023-07-28
用途:
配線作業
サービス業

釘を踏み抜いて酷い目に遭った仲間の話を聞いてあわてて注文しました。安心して仕事ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
41242896
2023-03-22
用途:
解体工
その他業種

以前から使っていたて、釘を踏んでも安心。木造家屋の解体には絶対このセーフティーソールがお勧めです。周りの者も使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
41242896
2023-02-16
用途:
解体作業の時に着用
建設業・工事業

小さなサイズ22.5センチから揃っていて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41242905
2022-03-26
用途:
災害時用の靴に装てん
株式会社やよい商会 様 (不動産業)

自身の靴のサイズより、0.5cm〜1.0cm小さなサイズ表示のものを選ぶと適切なように思います。

5人が参考にしています
対象商品:
10981686
2021-12-15
用途:
解体作業時
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

これで2回踏み抜いたが、貫通せずに助かった。効果は絶大だ。セパレート式なので、今は新しい安全靴に取り付けている。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする