マックス
マックスの 釘
マックスの シート連結釘
プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本×40巻)
注文コード
10981747
品番
CP‐C822W8
参考基準価格(税別)
¥38,720
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
焼入ピン
長さ(mm)
22
頭部径(Φmm)
8.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.8
適合機種
HN-120A
線径(Φmm)
3.8
用途
コンクリート用
材質
鉄
連結方式
プラシート
胴部形状
普通