マックス
マックスの 釘
マックスの シート連結釘
プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本×40巻)
長さ(mm)
30
注文コード
10981765
品番
CP‐C830W8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,400
この商品は
長さ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
焼入ピン
長さ(mm)
30
頭部径(Φmm)
8.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.8
適合機種
HN-120A
線径(Φmm)
3.8
用途
コンクリート用
材質
鉄
連結方式
プラシート
胴部形状
普通
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10981765
CP‐C830W8
33042931
CP‐C830W8
プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C
マックス
1箱(50本×40巻)
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました