マックス
マックスの 釘
マックスの シート連結釘
プラシート連結釘(コンクリート用)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
27
注文コード
10981844
品番
FCP27V5-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,980
この商品は
長さ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
(高圧)HN-50N、HN-65M
(常圧)CN-650M
長さ(mm)
27
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
ネイルの足長さ(外寸)(mm)
27
材質
硬鋼線材
ねじ頭径(mm)
5.5
入数
1箱(200本×10巻×3箱入)
連結方式
プラシート
胴部形状
普通
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10981844
FCP27V5-H
37663193
FCP27V5-H
プラシート連結釘(コンクリート用)
マックス
1箱(200本×10巻)
¥
4,498
税込
¥
4,948
内容量に違いがあります