(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10984041 品番 NB3-16SP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。
スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。
17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く)
奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。
ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。

差込角(sq.)9.5 寸法S1(mm)16 質量(g)75 寸法L(mm)60 寸法H(mm)6 寸法D(mm)20.7 寸法S2(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
古めのエンジンのスパークプラグ脱着
製造業

NB3-208SPを購入。
【実測寸法・重量】全長L=59.98mm/外径D=Φ26.338mm(最大部)/六角内幅S1=20.95mm/駆動側六角対辺S2=16.86mm(±0.01)/マグネット部内径Φ13.91mm/実測重量:109.65g
【総評】精度の高さ、メッキの強固さなど全ては文句なしの出来栄えです。カッチリした嵌まり具合で、目視できないプラグホールの奥でプラグが今どうなっているのか、手の感触で雄弁に伝えてきます。
間違いなく素晴らしい製品ですが税込¥4068円もするので、コスパが良いというのはさすがに無理です。
よって満足度も★★★☆☆星3個「普通」とさせて頂きます。
ほかのサイズも購入してみたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10984041
2021-12-09
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

ネプロスでなければ無理というわけではありませんが、サンデーメカニックには気分が大切と思い使っています。使い心地は当然悪かろうはずはありません。

対象商品:
10984041
2018-08-28
用途:
プラグ交換
建設業・工事業

ネプロスは見た目良し、使い勝手良し、こだわりの一品です。

対象商品:
10984041
2017-03-14
用途:
車とバイクのプラグ交換に

点火プラグ脱着時に、誤ってヘッドのネジ穴を舐めてしまったら大変な事になるので、プラグレンチだけは良い物をと思い購入。精度・使い心地は
言うまでも無く、見た目も美しく素晴らしいプラグレンチです。

2人が参考にしています
対象商品:
10984057
2016-06-13
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

VTR1000Fのプラグ交換に使用。
VTR1000Fはプラグがシリンダーヘッドの真ん中の狭い所を通り、かなり奥に有りますので、このツールを購入しました。
結果、VTR1000Fのプラグ交換は楽勝に成りました。

1人が参考にしています
対象商品:
10984041
2015-08-31
用途:
subaru車のプラグ交換
建設業・工事業

磁石がプラグを適度にホールドしてくれて、いい感じです!

やっぱりNEPROSは良いですね

価格が高いので少しずつ集めたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする