nepros
(9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法S(mm)
10
8
10
12
13
14
17
19
二面幅(mm)
10
8
10
12
13
14
17
19
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10984093
品番
NBNS3-10
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
二面幅(mm)
10
質量(g)
35
寸法L(mm)
36.8
寸法S(mm)
10
寸法B(mm)
21.5
寸法l(mm)
20
寸法T(mm)
9.5