※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの ヘキサゴン
(6.3SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10984504
品番
NBT2-05
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.3
寸法S(mm)
5
質量(g)
16
寸法L(mm)
44.5
寸法D(mm)
12
寸法l(mm)
23
アズワン品番
65-2058-69