μ84電球 12V ダブル

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10985247 品番 A0330V
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
主な適合車種
(ホンダ)NSR50、XL230、エイプ、ゴリラ、ジャイロUP、シャリィ、ジュリオ、ジョルノ、スーパーカブ、ドリーム50、バイト、ベンリィ、マグナ50、モンキー
(ヤマハ)TZM50R、V50D、アクシス、V80N、CY90Z、T90D、YD125
(スズキ)K50、RG50r、アドレス、ヴェルデ、ウルフ50、コレダス、スーパーモレ、セピア、レッツ
タイプμ84電球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)30/30 口金P15d-25-1 ガラス球形式T19L 用途ヘッドランプ(二輪車)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
af68のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ディオチェスタのヘッドライトバルブを点検したところ
レンズが真っ黒になっていたので交換しました。

交換後は若干光量があがりました。

5年に一度は新品にしたい部品です。

2025-02-11
用途:
メーカーもの
自動車・二輪車・自転車関連業

スタンレーのメーカー物なので安心して使えます。満足です。

対象商品:
10985256
2023-06-12
用途:
互換性

ホンダの特定車種専用ですね。
P15D-25-3を購入したつもりでしたが、「特殊」記載を見落としていました。

1人が参考にしています
対象商品:
10985247
2022-11-25
用途:
スーパーカブ90ヘッドライト電球交換
医療・福祉・介護関連業

ヘッドライトの電球が切れたので、いつもはバイク屋さんで作業してもらっていましたが、自分でも簡単に交換できることがわかりスタンレーの純正品を注文、交換しました。結果かなりライトが明るくなり満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
10985247
2023-06-13
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

普通に使えて特に問題はありません。
とても使いやすいです。

対象商品:
10985256
2022-12-13
用途:
dioチェスタに使用。
その他業種

問題ないです、クーポンで安く(ほぼタダ)買えたので満足です。

対象商品:
34555823
2022-05-08
用途:
交換用

バイク屋さんから購入するより安く購入できました。自分で交換できる人にはかなりお勧めします

対象商品:
10985247
2022-05-04
用途:
除雪機ランプの交換

除雪機YS1390ARのランプが切れたので交換しました。外したものと同一でしたので特に問題なく取付できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする