曜日別特売
NM5-2224 45°×6°めがねレンチ nepros 10986385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NM5-2224 45°×6°めがねレンチ nepros 10986385
NM5-2224 45°×6°めがねレンチ nepros 10986385

45°×6°めがねレンチ

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法S1×S2(mm)22×24
寸法L(mm)335
内容量1本注文コード10986385品番NM5-2224
参考基準価格(税別)¥7,850販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
形状オフセット寸法S1×S2(mm)22×24寸法L(mm)335トラスコ品番395-2894質量(g)380寸法D1(mm)31.5寸法D2(mm)34寸法W(mm)20寸法T1(mm)13.5寸法T2(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10986297
2023-10-23
用途: ボルト、ナットを傷つけたくない時に
製造業

化粧ボルトなど、見えるボルトの傷を減らそうという目論見で使用しています。内面取りが殆ど無い&切削痕が無いので、傷が少なくて済みます。

対象商品 : 10986324
2021-12-21
用途: 整備

初めてのnepros。
ボルトとのガタが小さく、C面が小さいのでナメずらくて良い。
ただ、ボディ形状のせいか持ちずらく 重い。

対象商品 : 10986333
2021-09-09
用途: 自宅ガレージ内での車・バイクの整備作業
その他業種

流石はKTC最高峰の工具シリーズで,質感の高いメッキの仕上がはとても美しいです。

対象商品 : 10986297
2021-02-16
用途: ミラーツール

ktcの昔の高級ツールのミラーツールを愛用してました、部分的に欠落したので補足で購入ですがやはり新しいのは最高です

対象商品 : 10986342
2018-04-25
用途: 自動車整備

ザグリがないメガネレンチです。このことでボルトやナットのかかり代が少ないときにナメを心配せず安心して回せます。ネプロスなのでメッキ処理はスナップオンよりはるかにいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 10986403
2018-05-15
用途: 機械のメンテナンス時

しなりもなく強靭でいいが、少し重い。
ボルトとのクリアランスが少ないため、塗装及びサビたボルトには掛かりにくい。そんな時はスナップオンがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする