※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・45°×6°ショートめがねレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10986421
品番
NM5S-0810
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
形状
オフセット
寸法S1×S2(mm)
8×10
寸法L(mm)
105
質量(g)
30
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
14.5
寸法W(mm)
7.6
寸法T1(mm)
5.5
寸法T2(mm)
6.5