3/22より値下げ!現場を応援
nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチ
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10986586
品番
NM1-1214
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,498
バスケットに入れる
形状
ストレート
寸法S1×S2(mm)
12×14
寸法L(mm)
225
トラスコ品番
807-0455
質量(g)
100
寸法D1(mm)
18
寸法D2(mm)
21
寸法W(mm)
12
寸法T1(mm)
7
寸法T2(mm)
8