※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NM1-1719 ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチ nepros 10986622 NM1-1719 ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチ nepros 10986622

ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10986622 品番 NM1-1719
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
形状ストレート 寸法S1×S2(mm)17×19 寸法L(mm)284 トラスコ品番807-0463 質量(g)210 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)27.5 寸法W(mm)16 寸法T1(mm)8.5 寸法T2(mm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10986561
2021-09-08
用途:
自動車整備

信頼出来るブランドですね。トルクを掛ける工具はなるべく良い物を使いたいと思っています。

対象商品:
10986595
2017-04-11
用途:
機械のメンテナンス時

とても良い。
モノタロウさんスナップオンも取り扱ってください。
正規販売で・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする