曜日別特売
NM1-1012H ネプロス・ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ nepros 10986665

NM1-1012H ネプロス・ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ nepros 10986665
NM1-1012H ネプロス・ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ nepros 10986665

ネプロス・ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S1×S2(mm)10×12
寸法L(mm)205
内容量1本注文コード10986665品番NM1-1012H
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
形状ストレート寸法S1×S2(mm)10×12寸法L(mm)205質量(g)70寸法D1(mm)15.5寸法D2(mm)18寸法W(mm)10寸法T1(mm)6寸法T2(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10986674
2023-09-01
用途: 固く締まった銅ボルトを緩めるとき
製造業

12角のメガネでナット部分を舐めてしまいました。このヘックスメガネで、角を舐めたボルトも緩めることが出来ました。舐めていないボルトの場合は、がたなくきっちりはまって、まったく舐める心配はありませんでした。当然、ネプロスですから、見た目、触った感じ、満足です。

対象商品 : 10986674
2021-06-05
用途: トラックの整備に

固着したボルトナット特にエキゾースト系に活躍してます。ソケットレンチが入らない狭い箇所にも使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 10986674
2021-01-09
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

品質については信頼のおけるメーカーなので申し分ありません。ですが、このレンチの特徴が生かせる場面に出くわさないので、その良さがわかっていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする