※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NM1-1618H ネプロス・ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ nepros 10986701 NM1-1618H ネプロス・ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ nepros 10986701

ネプロス・ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10986701 品番 NM1-1618H
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
形状ストレート 寸法S1×S2(mm)16×18 寸法L(mm)265 質量(g)170 寸法D1(mm)23.5 寸法D2(mm)27 寸法W(mm)15 寸法T1(mm)8.5 寸法T2(mm)9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10986674
2023-09-01
用途:
固く締まった銅ボルトを緩めるとき
製造業

12角のメガネでナット部分を舐めてしまいました。このヘックスメガネで、角を舐めたボルトも緩めることが出来ました。舐めていないボルトの場合は、がたなくきっちりはまって、まったく舐める心配はありませんでした。当然、ネプロスですから、見た目、触った感じ、満足です。

対象商品:
10986674
2021-06-05
用途:
トラックの整備に

固着したボルトナット特にエキゾースト系に活躍してます。ソケットレンチが入らない狭い箇所にも使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
10986674
2021-01-09
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

品質については信頼のおけるメーカーなので申し分ありません。ですが、このレンチの特徴が生かせる場面に出くわさないので、その良さがわかっていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする