NS2-0607 両口スパナ nepros 10986911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS2-0607 両口スパナ nepros 10986911
NS2-0607 両口スパナ nepros 10986911

両口スパナ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S1×S2(mm)6×7
寸法L(mm)100
内容量1本注文コード10986911品番NS2-0607
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。
早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。

寸法S1×S2(mm)6×7寸法L(mm)100寸法T(mm)3.5寸法D1(mm)12寸法D2(mm)15質量(g)20トラスコ品番807-0446商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10986936
2017-09-27
用途: ブレーキフルードのブリーダーの締め付け確認
株式会社ホンダカーズ山口自動車・二輪車・自転車関連業

さすがネプロスって感じでとても使いやすいしブリーダー側も傷めないで使えるからとても満足

1が参考にしています
対象商品 : 10986927
2017-06-08
用途: 自転車の整備
製造業

さすがネプロス!
ネプロスの前モデルとなる「ミラーツール」を今も愛用しているが(25年以上)
使用による微細なスレ傷以外はヘタリもメッキの剥がれもなく使い続けている。
8×9を紛失してしまったので注文したが、仕上げの良さ、バランスの良さは群を抜いている。
今後は無くさないように気をつけよう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする