※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS2-1618 両口スパナ nepros 10986997 NS2-1618 両口スパナ nepros 10986997

両口スパナ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10986997 品番 NS2-1618
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。
早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。

寸法S1×S2(mm)16×18 寸法L(mm)185 寸法T(mm)8 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)37 質量(g)139 トラスコ品番395-3084 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10986936
2017-09-27
用途:
ブレーキフルードのブリーダーの締め付け確認
株式会社ホンダカーズ山口 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

さすがネプロスって感じでとても使いやすいしブリーダー側も傷めないで使えるからとても満足

1人が参考にしています
対象商品:
10986927
2017-06-08
用途:
自転車の整備
製造業

さすがネプロス!
ネプロスの前モデルとなる「ミラーツール」を今も愛用しているが(25年以上)
使用による微細なスレ傷以外はヘタリもメッキの剥がれもなく使い続けている。
8×9を紛失してしまったので注文したが、仕上げの良さ、バランスの良さは群を抜いている。
今後は無くさないように気をつけよう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする