ネプロス・ブレーキパイプレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10987051 品番NMSZ-10
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
寸法S(mm)(六角)10 寸法L(mm)147 質量(g)60 寸法D1(mm)18 寸法D2(mm)21.5 寸法T1(mm)8.5 寸法T2(mm)7 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10987051
2017-01-27
用途:
乗用車のブレーキホース交換
製造業

安物のフレアナットレンチで舐めかかったフレアナットに使用しました。舐めたナットのカエリをヤスリで均してからでないとレンチを差し込めないほど六角寸法の精度が良いので、安心して力を入れられ首尾よく緩めることが出来ました。本商品の良い所は片方の六角穴部分に底があるため、強度が高い点です。フレアナットを駄目にして修理する事に比べればこのレンチの値段は断然安いといえます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
1人が参考にしています
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする