※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NMS2S-13 ネプロス・ショートコンビネーションレンチ nepros 10987496 NMS2S-13 ネプロス・ショートコンビネーションレンチ nepros 10987496

ネプロス・ショートコンビネーションレンチ

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10987496 品番 NMS2S-13
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法S(mm)13 二面幅(mm)13 寸法L(mm)135 質量(g)65 寸法D1(mm)27 寸法D2(mm)18.5 寸法T1(mm)6 寸法T2(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10987471
2020-10-28
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

ネプロスといえば、国内最高峰の工具ブランドだと思ってたが、10ミリのメガネの精度が雑。
金額が高いだけに残念。

1人が参考にしています
対象商品:
10987471
2020-02-12
用途:
車、バイクメンテ時

他の番手も所有していますが使いやすいのはもとより所有欲も満足します。

対象商品:
10987471
2014-03-21
用途:
車載工具として

スナップオンは錆びるのでネプロスにしました。とても使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする