nepros
neprosの ペンチ/プライヤ/ニッパー
neprosの ニッパー
neprosの スタンダードニッパー
ワイドニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10987611
品番
NPN-150BW
参考基準価格(税別)
¥9,230
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
160
トラスコ品番
423-4472
質量(g)
200
呼び寸法
150
寸法T1(mm)
10
寸法T2(mm)
17
寸法B2(mm)
54
寸法B1(mm)
25
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8