ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10987627 品番NPN-150
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

大きな支点でガタ付きが減少しています。
高周波の2次焼入れにより刃部を強化しています。
強く握った時の痛みを軽減するためソフトグリップを採用しています。

寸法L(mm)150 トラスコ品番423-4464 質量(g)180 呼び寸法150 寸法T1(mm)11 寸法T2(mm)18 寸法B2(mm)55.5 寸法B1(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする