曜日別特売
K791 極圧二硫化モリブデングリース エーゼット 10988302

K791 極圧二硫化モリブデングリース エーゼット 10988302
K791 極圧二硫化モリブデングリース エーゼット 10988302

極圧二硫化モリブデングリース

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(100g)
内容量1本(100g)注文コード10988302品番K791
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。
耐磨耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に優れています。
また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。

黒色使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度2号主成分リチウムグリース、二硫化モリブデン、添加剤危険物の類別非危険物特性耐磨耗性、耐衝撃性、耐荷重性、極圧性、耐水性、酸化防止、機械安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58412487
2023-02-26
用途: 機械のグリスアップ
農・林・水産業

アズワンのグリースガンに使用。そのままネジで取り付けられるので楽

対象商品 : 58412487
2022-04-11
用途: ドラムブレーキのグリスアップ
サービス業

ドラムブレーキのシュー交換時に使用しました。 ブレーキ専用は結構な価格になり、使用量も少ないのでこのモリブデン配合のグリスをにしました。 耐熱性は高くはないですが、ディスクブレーキのように高温になるわけではないので問題ないと思っています。

対象商品 : 58412487
2021-01-30
用途: 自転車に
その他業種

自転車のハブベアリング等のグリスアップに使っています。これ位の量で充分事足りますね。

対象商品 : 58412487
2020-04-02
用途: インパクトドライバーのグリスアップ
製造業

使いやすかった、選んでよかった。
もうしこし粘度が低くても良かった。

対象商品 : 58412487
2022-06-08
用途: バイクのフロントスプロケット交換時に使用
金融・保険業

「二硫化モリブデンがカジリ防止に良い」と聞いたのでいろいろ探してみたら、AZの80gとバイク用品メーカーの5gがほぼ同じ値段だったので、AZの方を選んだ。
ただFスプロケに使ったはいいが大量に余ったので、他の使い道を現在模索中。

1が参考にしています
対象商品 : 58412487
2020-04-11
用途: ギアなど摺動部に
電気・ガス・熱供給・水道業

コストパフォーマンス良く使用に問題ありません。
バイクの摺動部に使用しています。

対象商品 : 58412487
2016-06-10
用途: バイクのいたるところに
株式会社新井食品総本舗

グリスの種類は色々ありますよね。
リチウムグリスやらモリブデングリス
万能グリスなんでのもあり
わけわからないです。
こちらのリチウムグリス入りモリブデングリスは
そんな時に取りあえず使ってみてます。
値段も安いのでたっぷり塗り込んでますが
問題なく作動しております。

2が参考にしています
対象商品 : 10988302
2014-06-02
用途: テーパー取付部に添付し、後日抜けやすくする。

価格と使用目的でのバランスが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする