曜日別特売
- オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウ 10988661

- オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウ 10988661
- オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウ 10988661
- オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウ 10988661
モノタロウ

オイルファンネル(ノズル付き)

(221件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード10988661品番-
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製
狭い場所への注油に便利なノズル付き

用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7容量(mL)1200質量(g)240
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:221
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: CVTフルード交換に使用
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

CVTFの注入口は奥まっていて小さくて狭くて難儀する作業ですが、この商品は大変便利です。しかも千円以下で買えるなんて嬉しい限りです。

2026-03-20
用途: 自動車CVTフルード交換
その他業種

狭く奥まったところの注入口に付属のロングノズルが役立つ。便利。

対象商品 : 10988661
2026-01-05
用途: ダイハツ車のCVTF交換時に使用
運輸・通信業

細いホースがピッタリハマります。ホースは長いので少し短く切った方が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 10988661
2026-02-27
用途: CVTフルード交換

ホースも長く、レベルゲージの穴にジャストフィットでとても使いやすかった

対象商品 : 10988661
2026-02-24
用途: ジムニーシエラ ATF交換

ATF交換に使用しました。ホース径と長さが、ちょうど良くオイルをこぼさず作業出来ました。

2026-03-17
用途: ATF交換時
s.t.sサンワテクニカルサービス

品物を開封して確認した所チューブを取り付ける差込口にバリがあり(不良品?)
チューブは使用しない事にしました。
バリがナシなら満足です。

対象商品 : 10988661
2026-01-11
用途: CVTオイルチャージ
建設業・工事業

ピッタリサイズであり、ホースに十分な余裕があったので固定し易い位置にセットし易く、交換作業が用意に出来た

対象商品 : 10988661
2026-01-23
用途: ダイハツ車のCVTF交換時に使用
運輸・通信業

ダイハツ車のCVTF交換をDIYで行う人が少なからずいまして、私もその1人ですが、その際にこちらのファンネルを使ってます。レベルゲージの穴にジャストフィットします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする