サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
ブレード用ツールブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
559-0469
注文コード
10988932
品番
151.2-2520-21
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
559-0469
寸法h1(mm)
25
寸法h3(mm)
45.5
寸法h(mm)
25
寸法l1(mm)
80
寸法f1(mm)
13.4
芯高さ(mm)
ブレード/21
最大加工深さar(mm)
35
寸法l21(mm)
5
寸法l22(mm)
70
寸法b21(mm)
18
寸法h7(mm)
10
寸法bc(mm)
20