サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
ISO 7388-1 アーバアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmt(mm)
16
テーパー
ISO40
注文コード
10989011
品番
A1B05-40 16 100
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmt・テーパー
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.8
テーパー
ISO40
寸法l1(mm)
100
寸法lc(mm)
17
寸法D5t(mm)
36
寸法dmt(mm)
16
機械主軸
ISO7388/1
クーラント
センタースルーおよびスルーフランジ