ISO 7388-1 アーバアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmt(mm)22 テーパーISO50 注文コード10989072 品番A1B05-50 22 035
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法dmt・テーパーなど15種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番566-2320 質量(kg)2.8 テーパーISO50 寸法l1(mm)35 寸法lc(mm)19 寸法D5t(mm)48 寸法dmt(mm)22 機械主軸ISO7388/1 クーラントセンタースルーおよびスルーフランジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする