サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
ISO 7388-1 アーバアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmt(mm)
27
テーパー
ISO50
注文コード
10989106
品番
A1B05-50 27 100
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmt・テーパー
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.4
テーパー
ISO50
寸法l1(mm)
100
寸法lc(mm)
21
寸法D5t(mm)
60
寸法dmt(mm)
27
機械主軸
ISO7388/1
クーラント
センタースルーおよびスルーフランジ