サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
ISO 7388-1 ERコレットチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
ISO40
注文コード
10989246
品番
A1B14-40 20 100
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
機械主軸
ISO7388/1
テーパー
ISO40
クーラント
センタースルーおよびスルーフランジ
寸法dmt min(mm)
1
寸法dmt max(mm)
13
寸法D21(mm)
34
寸法l1(mm)
100
質量(kg)
1.3
コレットサイズ(mm)
ER20