サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
ISO 7388-1 ERコレットチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
ISO50
トラスコ品番
566-2478
注文コード
10989334
品番
A1B14-50 32 070
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
機械主軸
ISO7388/1
テーパー
ISO50
クーラント
センタースルーおよびスルーフランジ
寸法dmt min(mm)
2
寸法dmt max(mm)
20
寸法D21(mm)
50
寸法l1(mm)
70
質量(kg)
2.9
コレットサイズ(mm)
ER32
トラスコ品番
566-2478