サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
MAS-BT 403 アーバアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmt(mm)
16
テーパー
ISO40
注文コード
10989991
品番
A2B05-40 16 035
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmt・テーパー
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1
テーパー
ISO40
寸法l1(mm)
35
寸法lc(mm)
17
寸法D5t(mm)
36
寸法dmt(mm)
16
機械主軸
MAS-BT403
クーラント
センタースルーおよびスルーフランジ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。