サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
MAS-BT 403 ERコレットチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
566-3491
注文コード
10990287
品番
A2B14-40 40 070
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
566-3491
質量(kg)
1
テーパー
ISO40
コレットサイズ(mm)
ER40
寸法l1(mm)
70
寸法D21(mm)
63
寸法dmt min(mm)
3
機械主軸
MAS-BT403
クーラント
センタースルーおよびスルーフランジ
寸法dmt max(mm)
26