MAS-BT 403 ウェルドンアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーISO40 注文コード10990366 品番A2B20-40 06 050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品はテーパー・トラスコ品番など30種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.9 寸法D1(mm)25 テーパーISO40 寸法l1(mm)32 寸法l21(mm)50 寸法dmt(mm)6 機械主軸MAS-BT403 クーラントセンタースルーおよびスルーフランジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする