サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
MAS-BT 403 ウェルドンアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
ISO40
トラスコ品番
566-3652
注文コード
10990481
品番
A2B20-40 25 090
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・トラスコ品番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
566-3652
質量(kg)
2.4
寸法D1(mm)
59
テーパー
ISO40
寸法l1(mm)
66
寸法l21(mm)
90
寸法dmt(mm)
25
機械主軸
MAS-BT403
クーラント
センタースルーおよびスルーフランジ