サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
MAS-BT 403 ウェルドンアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
ISO50
注文コード
10990533
品番
A2B20-50 10 070
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・トラスコ品番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.7
寸法D1(mm)
35
テーパー
ISO50
寸法l1(mm)
50
寸法l21(mm)
70
寸法dmt(mm)
10
機械主軸
MAS-BT403
クーラント
センタースルーおよびスルーフランジ