サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
DIN 2080 Coromant Capto(R) アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C3
テーパー
ISO50
注文コード
10991093
品番
C3-390.00-50 060
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・テーパー
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
ISO50
カップリングサイズ
C3
クーラント
センタースルー
寸法D5t(mm)
32
寸法l1(mm)
60
質量(kg)
2.5