DIN 2079 Coromant Capto(R)アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10991215 品番 C3-390.34705-40 060
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
寸法D1(mm)110 寸法D5t(mm)32 寸法Dhc(mm)66.7 寸法dmm(mm)88.88 寸法l1(mm)60 寸法l21(mm)10 質量(kg)4.4 テーパー40 カップリングサイズC3 寸法dthM12 クーラントなし
注意
※トルクレンチで組付スクリューを締付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする